タカマツヤ
透明防水絆創膏 Mサイズ 80枚入
しっかりくっつき濡れてもはがれにくい。目立ちにくい透明タイプ。
寸法(mm)
【シート】19×72、【パッド】12×21
タイプ
防水
コード
42476917
アズワン品番
65-0394-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X10001000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371225
200306
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください