不織布スリッパ 袋入り ホワイト 10足入

不織布スリッパ 袋入り ホワイト 10足入 - 三和スリッパ不織布スリッパ 袋入り ホワイト 10足入 - 三和スリッパ不織布スリッパ 袋入り ホワイト 10足入 - 三和スリッパ不織布スリッパ 袋入り ホワイト 10足入 - 三和スリッパ

個包装で衛生的な前空き使いきりスリッパ。ホテルやエステで大活躍。

仕様OPP袋入材質甲・中敷:不織布、底面:EVAホワイトサイズ(cm)27コード42479727アズワン品番65-0394-30内寸(cm)26.5ヒール(cm)約0.3内容量1パック(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26371250KAW-0003W
860
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする