あずま工芸
ルークチェア TDCシリーズ
PVCレザーチェア。
材質
背・座(張り地)PVCレザー(中身)ウレタン、脚/スチール
質量(kg)
5
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×380
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×540×850
内容量
1セット(2脚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372160
TDC-9779BK
ブラック
400×540×850
430
400×380
5
¥23,300
¥
22,980
¥25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
26372144
TDC-9771WH
ホワイト
400×540×850
430
400×380
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください