底マチクッシクッション封筒 大

底マチクッシクッション封筒 大 - 酒井化学工業底マチクッシクッション封筒 大 - 酒井化学工業

底マチがついているので、緩衝性のある宅配袋として役立ちます。かさばる荷物も入る底マチクッション封筒。

仕様底マチ付、封かんテープ付材質ポリエチレン+晒しクラフト紙コード42566632外形寸法(縦×横)(mm)450×320マチ(mm)120内寸法(縦×横)(mm)450×305アズワン品番65-0399-68内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26372187#51622LRx455x510/560
2,070
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする