ハピラ
トレーキャビネット専用仕切り3枚セット HPF0503シリーズ
小物などの整理に大活躍の仕切板
材質
PS
色
半透明
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード
アズワン品番
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372318
HPF0503-0009
200
42614760
65-0400-91
【外寸】324×30×2.5
¥630
¥
629
¥692
(税込)
取扱停止中
返品不可
26372327
HPF0503-0010
150
42614777
65-0400-92
【外寸】229×30×2.5
¥600
¥
599
¥659
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください