ライクイット
シールズトラシュビン17ワイド ホワイト ゴミ箱
積み重ねられるダストボックス。シールズ9.5(別売り)を積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン・スチロール樹脂
色
ホワイト
質量(g)
1260
タイプ
フロントオープン・積み重ね可能
容量(L)
17
アズワン品番
65-0413-75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×230×483
メーカー商品コード
42777076
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373018
LBD-09GY
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください