シヤチハタ
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ
切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。
寸法(mm)
【押型】4×27
文字内容
欧文日付
本体寸法(mm)
50×28.5×91.4
書体
丸ゴシック体
文字サイズ
3号
印面種別
浸透印
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
インク色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26373149
XNDB-3/H-R
42854937
赤
65-0420-28
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
26373158
XNDB-3/H-B
42854968
藍
65-0420-29
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください