丸三産業
サニコットEQII 200包
1包に2枚入でしっかり消毒ができる個包装アルコール綿
仕様
エタノール:83mL、精製水:適量、1包2枚入
材質
脱脂綿
寸法(cm)
4×4
コード
43538836
アズワン品番
65-0444-92
内容量
1箱(200包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26374725
4560430410245
¥1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください