キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用

キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用 - ピップ

日常の動作やスポーツで疲れた筋肉と関節をサポート。手で切れます。

材質綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤ベージュ質量(g)78テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×52×130テープ種類キネシオロジーコード46235305アズワン品番65-0456-23内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263751094902522666763
1,090
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする