4902522666763 キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用 ピップ 26375109

4902522666763 キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用 ピップ 26375109 4902522666763 キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用 ピップ 26375109 4902522666763 キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用 ピップ 26375109

キネシオロジー 手切れる 足・ひざ・ふくらはぎ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26375109 品番4902522666763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090

日常の動作やスポーツで疲れた筋肉と関節をサポート。手で切れます。

材質綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 ベージュ 質量(g)78 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×52×130 テープ種類キネシオロジー コード46235305 アズワン品番65-0456-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする