マツシロ
白無地ビニールカバーバッグ A4 10枚
ビニールが被せてあるので雨にも強く、長く使用できます。ハンドル穴のところは金属のハトメで補強されているので頑丈です。
仕様
【底ダンボール】底ボール有、ビニール被せ
材質
晒クラフト140g/平方メートル
厚さ(mm)
10
色
白
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
340×250
コード
46905673
持ち手
PPカットロープ白
マチ(mm)
110
静止耐荷重(kg)
10
アズワン品番
65-0459-56
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375118
62BC4
¥1,590
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください