曜日別特売

未晒しビニールカバーバッグ 10枚 62MBCシリーズ

未晒しビニールカバーバッグ 10枚 62MBCシリーズ - マツシロ

クラフト色で自然な雰囲気の紙袋。ビニールが被せてあるので雨にも強く、長く使用できます。ハンドル穴のところは金属のハトメで補強されているので頑丈です。

材質未晒クラフト120g/平方メートル厚さ(mm)10クラフト持ち手PPカットロープ黒内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
コード
マチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2637512762MBC4A4340×2504690568011065-0459-57
1,550
取扱い終了
返品不可
2637513662MBC1320×3304690569711065-0459-58
1,550
取扱い終了
返品不可
2637514562MBC2440×3304690570311065-0459-59
1,780
取扱い終了
返品不可
2637515462MBC3特大520×3804690571012065-0459-60
2,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする