オフィス・ラボ
杖ホルダーつえポンテーブル・カウンター用
高齢化社会の必需品、便利な杖・傘ホルダー。独自のホールド技術により、杖をしっかり固定してラクに取り外しができる「つえポン」シリーズのテーブル・カウンター用です。L金具が付属しています。
付属品
取付用ビス・ワッシャー2ケ付
寸法(mm)
【ビス隠し穴】3
取付
両面テープ・ビス止め
質量(g)
82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×97×30
コード
49699135
適合径(Φmm)
【杖側】15~25
アズワン品番
65-0477-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376414
TH-S002T
¥1,400
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください