曜日別特売

ニューボーンウェーブ兼用碗皿 6客セット

ニューボーンウェーブ兼用碗皿 6客セット - Studio.Sニューボーンウェーブ兼用碗皿 6客セット - Studio.S

ニューボンのやさしい手ざわりにウェーブがなめらかに重なってます。

仕様【ソーサーくぼみ】なし材質磁器容量(mL)満水時:210、八分時:170m寸法(直径Φ×高さH)(mm)【カップ】84×67、【ソーサー】147×18コード50261567アズワン品番65-0483-48内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2637676416
5,830
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする