曜日別特売

普通紙ロールペーパー 5巻

普通紙ロールペーパー 5巻 - 日本ロイヤル

汎用普通紙ロールペーパー。

材質上質紙内容量1パック(5巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2637679845x80x17.54580【穴】17.5【ロール】約5850476671
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2637680738x70x123870【穴】12【ロール】約4650476688
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
2637681645x80x124580【穴】12【ロール】約6150476695
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする