日本ロイヤル
サーマルロール 普通保存
普通存(保存期間約3から5年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
内径(Φmm)
【穴】12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
長さ(m)
外径(Φmm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376850
58x70x12/75
1パック(5巻)
58
58×70×12
50
70
50476749
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26376938
サーマル8080
1パック(3巻)
80
80×72×12
63
72
50681068
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください