耐久性オリコン フタ一体型 40L

耐久性オリコン フタ一体型 40L - サンコー(三甲)耐久性オリコン フタ一体型 40L - サンコー(三甲)

40リットルタイプの便利な折りたたみコンテナです。フタにロックがついているので輸送時により安心してお使いいただけます。

種別551170材質PP質量(g)2780有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×334×254フタ一体型コード50476794アズワン品番65-0486-54外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×289許容質量(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2637686855117000TMBL40(実容量:41.7)530×366×289ブルー
2,690
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする