金沢車輌
ミニ連結台車
100kgまで積めるミニサイズ平台車。タテヨコの連結も可能です。保管時は積み重ねることもできます。
仕様
前輪・後輪ともに自在
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ノンカーボンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×435×88
アズワン品番
65-0488-10
メーカー商品コード
50618347
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376895
R-100
100
1.09
ブルー
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000