SURE(石崎電機製作所)
スタンドシーラー NLシリーズ
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。
大きめの袋のシールに適しています。
冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質
【ヒーター部】ニクロム
質量(kg)
25.5
電源コード(m)
1.8
加熱方式
瞬間通電
接着部の温度(℃)
250
シール能力(mm)
0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
本体寸法(mm)
アズワン品番
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26377297
NL-303PS-10
AC100/1180W
370×420×1020
65-0505-45
10×300
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26377306
NL-603PS-10
AC100/1430W
670×440×1020
65-0505-46
10×600
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
26377315
NL-803PS-5
AC100/1390W
870×440×1020
65-0505-47
5×800
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください