まもる君 Standard M PS-151シリーズ

まもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDSまもる君 Standard M PS-151シリーズ - SDS
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26377830PS-151F110ファンタイプ単相AC100600×1500×70030/28
260,000
259,800
285,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26377839PS-151H113熱交換器タイプ単相AC100600×1500×70028/24
350,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26377848PS-151C-01E135クーラー100Vタイプ単相AC100600×1500×960340
760,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26377857PS-151C-02E135クーラー200Vタイプ単相AC200600×1500×960335
760,000
759,800
835,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26377866PS-151TC-02141天井クーラー200Vタイプ単相AC200600×1887×700346
785,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする