曜日別特売

まもる君 Wide L PWシリーズ

まもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDSまもる君 Wide L PWシリーズ - SDS
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26377927PW-171F1511枚扉 ファンタイプ単相AC100750×1750×85030/28
315,000
309,800
340,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26377936PW-171H1541枚扉 熱交換器タイプ単相AC100750×1750×85028/24
405,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26377945PW-171C-01E1811枚扉 クーラー100Vタイプ単相AC100750×1750×1140470
815,000
809,800
890,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26377954PW-171C-02E1811枚扉 クーラー200Vタイプ単相AC200750×1750×1140530
815,000
809,800
890,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26377970PW-171TC-021831枚扉 天井クーラー200Vタイプ単相AC200750×2137×850659
845,000
839,800
923,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26378024PW-172F1532枚扉 ファンタイプ単相AC100750×1750×85030/28
325,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378040PW-172H1562枚扉 熱交換器タイプ単相AC100750×1750×85028/24
415,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378049PW-172C-01E1832枚扉 クーラー100Vタイプ単相AC100750×1750×1140470
825,000
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378058PW-172C-02E1832枚扉 クーラー200Vタイプ単相AC200750×1750×1140530
825,000
819,800
901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378067PW-172TC-021862枚扉 天井クーラー200Vタイプ単相AC200750×2137×850659
855,000
849,800
934,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする