まもる君 Wide M PW-151シリーズ

まもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDSまもる君 Wide M PW-151シリーズ - SDS
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26377979PW-151F138ファンタイプ単相AC100750×1500×85030/28
300,000
299,800
329,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26377988PW-151H141熱交換器タイプ単相AC100750×1500×85028/24
390,000
389,800
428,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26377997PW-151C-01E168クーラー100Vタイプ単相AC100750×1500×1140470
800,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378006PW-151C-02E168クーラー200Vタイプ単相AC200750×1500×1140530
800,000
799,800
879,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378015PW-151TC-02170天井クーラー200Vタイプ単相AC200750×1887×850659
830,000
829,800
912,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする