まもる君 HardwareBox PHシリーズ

まもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDSまもる君 HardwareBox PHシリーズ - SDS
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
発熱量(KJ/h)
発熱量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26378119PH-110B73L ブランクタイプ600×1000×700【収納機器許容】403【収納機器許容】112
155,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378128PH-110F74L ファンタイプ600×1000×700【収納機器許容】1045/1148【収納機器許容】291/319
165,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
26378137PH-110H77L 熱交換器タイプ600×1000×700【収納機器許容】1104/1212【収納機器許容】307/337
255,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378146PH-110C-01E95L クーラー100Vタイプ600×1000×960【収納機器許容】2167【収納機器許容】602
665,000
659,800
725,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378155PH-110C-02E95L クーラー200Vタイプ600×1000×960【収納機器許容】2167【収納機器許容】602
665,000
659,800
725,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378164PH-108B66M ブランクタイプ600×800×700【収納機器許容】328【収納機器許容】91
140,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378180PH-108F67M ファンタイプ600×800×700【収納機器許容】971/1073【収納機器許容】270/298
150,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378189PH-108H70M 熱交換器タイプ600×800×700【収納機器許容】999/1107【収納機器許容】278/308
240,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26378198PH-108C-01E88M クーラー100Vタイプ600×800×960【収納機器許容】2242【収納機器許容】623
650,000
649,800
714,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
26378207PH-108C-02E88M クーラー200Vタイプ600×800×960【収納機器許容】2242【収納機器許容】623
650,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする