曜日別特売

アジャスタブルベンチ

アジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコ

FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。
収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。
シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY
背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)
座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)
レッグパッド2段階調節可能
ヘッドレスト付
移動用ハンドル付
折り畳み収納可能

付属品レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個材質スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)質量(kg)約12.5耐荷重(kg)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×1450×1150折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×880×250アズワン品番65-0509-46角度調節【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26378417FA221Y
18,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする