曜日別特売

運搬台車用備品

運搬台車用備品 - リンテック21運搬台車用備品 - リンテック21運搬台車用備品 - リンテック21運搬台車用備品 - リンテック21運搬台車用備品 - リンテック21

平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。
平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。
台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。
ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。
ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。

セット内容本体×1、取説×1材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト寸法(mm)約50×80×240質量(kg)約0.35ベルト長さ(m)約3.1アズワン品番65-0555-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26381174WK202
8,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする