EYELA(アイラ/東京理化器械)
給水ホース SA-2100型シリーズ全機種用
仕様
【標準付属機種】SA-2100型シリーズ全機種
適合機種
SA-2100型シリーズ全機種
規格
ワンタッチ接続式、3m
コード
182360
アズワン品番
65-0563-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26381829
-
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000