EYELA(アイラ/東京理化器械)
ロータリーエバポレーター
タイプ
バスなし
機能
回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
10~310
動作周囲温度(℃)
5~35
接続口径(Φmm)
【冷却水用ノズル・吸引用ノズル】10
蒸発能力(mL/min)
最大23
入力電源(V)
1.1A、110A・AC100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧時での値です。
※
※蒸発能力は回転速度、減圧状態、バス温度、冷却器の温度、試料フラスコなどの条件によって異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26381926
N-1300EF
8.8
266500
65-0563-80
514×342×645(825)(最高位置)
¥
220,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26381935
N-1300VF
8.9
266440
65-0563-85
479×342×823(1003)(最高位置)
¥
226,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26381944
N-1300SF
8.2
266380
65-0563-90
672×342×504(684)(最高位置)
¥
210,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください