曜日別特売

ロータリージョイント 標準

ロータリージョイント 標準 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26382258-272TS29/3814250065-0564-40
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382267-272TS24/4014251065-0564-41
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382276-178TS29/3814252065-0564-42
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382285-178TS24/4014253065-0564-43
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする