セパラブルシールパッキン

セパラブルシールパッキン - EYELA(アイラ/東京理化器械)

小型ロータリーエバポレーター用
テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
コード
フラスコ容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26382818-【適合】50116520【適合セパラブル】50~30065-0564-96
5,700
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382827-【適合】75116530【適合セパラブル】500・100065-0564-97
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする