EYELA(アイラ/東京理化器械)
キャピラリー
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズ
TS19/40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
規格
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26382836
-
N-1300E・V・S、N-1210BV・BS・BT
テフロン(R)+テフロン(R)
TS19/40テフロン(R)+テフロン(R)チューブ(565mm)
245000
65-0564-98
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382845
-
N-1300E・V・S、N-1210BV・BS・BT
ガラス+テフロン(R)
TS19/40ガラス+テフロン(R)チューブ(565mm)
116540
65-0564-99
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382854
-
N-1300S、N-1210BS
ガラス
TS19/40ガラス製(510mm)
142590
65-0565-01
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382870
-
N-1300E・V、N-1210BV・BT
ガラス
TS19/40ガラス製(297mm)
142600
65-0565-02
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000