曜日別特売

トラップ球

トラップ球 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

小型ロータリーエバポレーター用
EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。

内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
規格
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26382897-100TS29/38×29/3811670065-0565-05
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382906-100TS29/38×24/4011671065-0565-06
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382915-100TS29/38×19/3815670065-0565-07
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382924-100TS29/38×15/2511672065-0565-08
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382940-100TS24/40×24/4011673065-0565-09
20,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382949-100TS24/40×19/3815671065-0565-10
19,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382958-100TS24/40×15/2511674065-0565-11
19,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382967-200TS29/38×29/3811675065-0565-12
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382976-200TS29/38×24/4011676065-0565-13
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382985-200TS29/38×19/3815668065-0565-14
21,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26382994-200TS29/38×15/2511677065-0565-15
21,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383010-200TS24/40×24/4011678065-0565-16
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383019-200TS24/40×19/3815669065-0565-17
21,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383028-200TS24/40×15/2511679065-0565-18
19,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383037-300TS29/38×29/3811680065-0565-19
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383046-300TS29/38×24/4011681065-0565-20
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383055-300TS29/38×19/3815665065-0565-21
21,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383064-300TS29/38×15/2511682065-0565-22
21,000
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383080-300TS24/40×24/4011683065-0565-23
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383089-300TS24/40×19/3815666065-0565-24
21,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383098-300TS24/40×15/2511684065-0565-25
20,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383107-500TS29/38×29/3811685065-0565-26
26,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383116-500TS29/38×24/4011686065-0565-27
25,000
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383125-500TS29/38×19/3815661065-0565-28
24,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383134-500TS24/40×24/4015663065-0565-29
26,000
25,980
28,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383150-500TS24/40×19/3815664065-0565-30
22,000
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする