曜日別特売

突沸防止器 セフティキャップ PAT.

突沸防止器 セフティキャップ PAT. - EYELA(アイラ/東京理化器械)突沸防止器 セフティキャップ PAT. - EYELA(アイラ/東京理化器械)突沸防止器 セフティキャップ PAT. - EYELA(アイラ/東京理化器械)
適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
外径×長さL(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26383335C-1標準タイプ11601023×3565-0565-50
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383344C-2ロケットタイプ11602023×2465-0565-51
19,000
18,980
20,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383360C-3フィルタータイプ11603023×2765-0565-52
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする