トラップ球 200mL

トラップ球 200mL - EYELA(アイラ/東京理化器械)

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング
アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。
被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。
環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。
透明度が高いので容器内の確認が容易です。
使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
アイラコートされたトラップ球です。万一突沸した場合に試料の逆流や、回収フラスコへの混入を防ぎます。異径アダプターの機能ももち、芯振れのない品質です。

容量(mL)200内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26383737-TS29/38×29/3822875065-0565-90
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383746-TS29/38×24/4022876065-0565-91
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383755-TS29/38×19/3822877065-0565-92
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383764-TS29/38×15/2522878065-0565-93
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383780-TS24/40×24/4022879065-0565-94
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383789-TS24/40×19/3822880065-0565-95
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26383798-TS24/40×15/2522881065-0565-96
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする