曜日別特売

レギュラーブロック MGシリーズ

レギュラーブロック MGシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
コード
アズワン品番
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26384690MGB-05484820757065-0567-0426
34,000
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384699MGB-15404020758065-0567-0535
34,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
26384708MGB-12404020759065-0567-0660
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384717MGB-15242420760065-0567-0760
34,000
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384726MGB-16242420761065-0567-0865
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384735MGB-18222220762065-0567-0965
34,000
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384744MGB-21161620763065-0567-1065
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384760MGB-24121220764065-0567-1165
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26384769MGB-25121220765065-0567-1265
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする