EYELA(アイラ/東京理化器械)
受フラスコ 3000mL N-2110型用
小型ロータリーエバポレーター用
アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
容量(mL)
3000
規格
S35/20
対応機種
N-2110型用
コード
116360
アズワン品番
65-0567-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26385487
-
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000