EYELA(アイラ/東京理化器械)
冷却器
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。
ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)
【外套】200
摺合せ
上部:TS15/25、下部:TS15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26387167
-
200480
65-0569-95
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26387176
-
200490
65-0569-96
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000