EYELA(アイラ/東京理化器械)
冷却器 ジムロート型 TS15/25
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。
ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)
【外套】200
コード
200500
摺合せ
上部:TS15/25、下部:TS15/25
アズワン品番
65-0569-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26387185
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000