曜日別特売

ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用

ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

水系溶媒の捕集に
UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。
トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。
ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。
蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。
オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。

仕様【蓋押え金具】付コード216210材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-12内容量1個
注意
※アルコール・エーテル・エステル類の溶媒を捕集する際にはノズル付き蓋(SUS製)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26389434-
52,000
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする