EYELA(アイラ/東京理化器械)
フラスコ用アングルホルダー MMS FKHシリーズ
振盪機 MMS型用
適合機種
MMS型全機種
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
架数
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26390834
MMS FKH-S
約600
【ホルダー架台】220×110
三角フラスコ・50mL:4個、100mL:3個、200mL:2個、300mL:2個、500mL:1個
250×110×50
65-0574-87
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26390850
MMS FKH-L
約700
【ホルダー架台】270×110
三角フラスコ・50mL:5個、100mL:4個、200mL:3個、300mL:2個、500mL:2個
300×110×50
65-0574-88
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000