曜日別特売

スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ

スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

振盪機 MMS型用

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
架数
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26390956MMS TRAY-SMMS-120H・220H・320・420・520型約1.5試験管・直径16mm:120本、三角フラスコ・50mL:20個、100mL:10個、200mL:9個、300mL:5個、500mL:4個、1L:2個、2L:1個300×250×7065-0574-99
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26390965MMS TRAY-LMMS-1020・3020・4020・5020型約3試験管・直径16mm:204本、三角フラスコ・50mL:24個、100mL:20個、200mL:12個、300mL:9個、500mL:6個、1L:3個、2L:2個400×290×10065-0575-01
38,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする