EYELA(アイラ/東京理化器械)
シート振盪台 MMS FITシリーズ
振盪機 MMS型用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
架数
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26391017
MMS FIT-S
MMS-120H・220H・320・420・520型
約1.8
【シャーレ】直径50mm×6枚/直径90mm×5枚
290×250×20
65-0575-06
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26391026
MMS FIT-L
MMS-1020・3020・4020・5020型
約2.8
【シャーレ】直径50mm×12枚/直径90mm×8枚
390×290×20
65-0575-07
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000