高速振盪機

高速振盪機 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に
ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に
0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。
DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。
大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。
試薬の混合・溶解などにも適しています。
ラックの着脱はワンタッチです。
マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。
どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。
マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。
マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。
可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。
30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。

性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140内容量1台
注意
※ラック、容器は付属していません。
※オプションのラックからお選びください。

※( )内の寸法は突起物を含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26391060CM-1000
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする