曜日別特売

小型セパラブルフラスコセット

小型セパラブルフラスコセット - EYELA(アイラ/東京理化器械)

スターラー撹拌やインペラー撹拌に
少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ
小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。
小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。
スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)
パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型
プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型

内容量1セット
注意
※加圧下での使用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
容量(mL)
外径(Φmm)
口数
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26392040-フラスコカバー:製品コードNo.254840、ベッセル部:製品コードNo.248880、セパラブルクランプ:製品コード No.116500、セパラブルシールパッキン:製品コード No.26243050386248810
134,000
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26392049-フラスコカバー:製品コードNo.248870、ベッセル部:製品コードNo.248890、セパラブルクランプ:製品コード No.116500、セパラブルシールパッキン:製品コード No.262430100506248820
133,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26392058-フラスコカバー:製品コードNo.251040、ベッセル部:製品コードNo.251060、セパラブルクランプ:製品コード No.116500、セパラブルシールパッキン:製品コード No.262430150603251070
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26392067-フラスコカバー:製品コードNo.251050、ベッセル部:製品コードNo.251060、セパラブルクランプ:製品コード No.116500、セパラブルシールパッキン:製品コード No.262430150604251080
83,000
82,980
91,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする