平羽根タービン

平羽根タービン - EYELA(アイラ/東京理化器械)
用途撹拌効率に優れ、最もよく用いられている。材質SUS304内容量1個
全18種類を絞り込む
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
翼径(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26396477-83065-0581-49121820
11,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396486-84065-0581-50121830
11,000
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396495-85065-0581-51121840
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396504-86065-0581-52121850
12,000
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396520-87065-0581-53121860
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396529-87565-0581-54121870
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396538-88065-0581-55121880
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396547-88565-0581-56121890
19,000
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396556-89065-0581-57121900
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396565-810065-0581-58121910
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396574-103065-0581-59121920
17,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396590-104065-0581-60121930
17,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396599-105065-0581-61121940
17,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396608-106065-0581-62121950
17,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396617-107065-0581-63121960
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396626-108065-0581-64121970
22,000
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396635-109065-0581-65121980
23,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26396644-1010065-0581-66121990
26,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする