フレキシブルスターラー

フレキシブルスターラー - EYELA(アイラ/東京理化器械)

試料を本体から離して撹拌
撹拌機にセットすれば、撹拌機を移動せずに撹拌場所を移動することができます。
ドラフト内での危険な溶液の撹拌にも使用できます。
高温溶液の撹拌などでモータ部に熱の影響を及ぼしません。

性能最高使用回転速度:8000rpm、最大伝達トルク:1.47N・m(15kgf・cm)(直線状態)、最小曲げ半径:150mm(伝達トルクMax.0.78N・m(8kgf・cm))長さ(mm)【フレキシブルコード部】1052質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)0~60外寸(mm)Φ12×1615(最大外径37.1)アズワン品番65-0583-10ドリルチャック径(mm)1~8メーカー商品コード123570内容量1個
注意
※ZZ型シリーズ、B-200G型では最大伝達トルク以下でご使用ください。

※ZZ型シリーズの反転機能付きタイプには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398044FS-1
73,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする