フレキシブルカップリング

フレキシブルカップリング - EYELA(アイラ/東京理化器械)

容器とのセンター出しが簡単
ガラス撹拌棒専用のカップリングです。フレキシブル性がありますから容器または撹拌シール(TBO型)とのセンターを気にすることなく使用できます。
カプラーを手で回すだけでガラス棒を確実にチャックします。

付属品圧縮ゴム3種各1個(内径Φ6・8・10mm×外径Φ18mm)全長(mm)220アズワン品番65-0583-11シャフト寸法(mm)外径8×125Hメーカー商品コード123490内容量1個
注意
※ZZ型シリーズの反転機能付きタイプには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26398060CF-1
18,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする