EYELA(アイラ/東京理化器械)
恒温水循環装置用外部温度センサ STPシリーズ
槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)
3.2mm(SUS304)
寸法D(mm)
1500
内容量
1個
注意
※外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件では制御ができないことがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
センサータイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26398254
STP-110
NTT-20G型用
3線式白金測温抵抗体
270
40
【恒温水槽低温・恒温水循環装置】NTT-20G型
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398270
STP-120
NTT-20G型用
3線式白金測温抵抗体
420
40
【恒温水槽低温・恒温水循環装置】NTT-20G型
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398279
STP-210
NCB型シリーズ、PCC-7000型、NTB-221型用
4線式白金測温抵抗体
270
60
【恒温水槽低温・恒温水循環装置】NCB型シリーズ、PCC-7000型、NTB-221型
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26398288
STP-220
NCB型シリーズ、PCC-7000型、NTB-221型用
4線式白金測温抵抗体
420
60
【恒温水槽低温・恒温水循環装置】NCB型シリーズ、PCC-7000型、NTB-221型
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000