EYELA(アイラ/東京理化器械)
液滴管 側管付型
長さ(mm)
【外套】200
摺合せ
【上部】TS15/25、【下部】TS15/25
アズワン品番
65-0583-36
メーカー商品コード
200510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26398297
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000