タイゴン(R)チューブ

タイゴン(R)チューブ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

定量送液ポンプ用チューブ
優れた耐無機溶液性
米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は74℃までです。

内容量1個
注意
※いずれのチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26399128-MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000A・3100・3101・4000・4001、SMP151.15×3.212560065-0584-25
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399137-MP-2000・2001・2000A・2010・2011・2010A・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000A・3100・3101・4000・4001、SMP51.15×3.212561065-0584-26
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399146-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP152.15×4.212562065-0584-27
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399155-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP52.15×4.212563065-0584-28
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399164-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP153.15×5.212564065-0584-29
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399180-MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP53.15×5.212565065-0584-30
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399189-MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・4001153.7×6.112566065-0584-31
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399198-MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・400153.7×6.112567065-0584-32
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399207-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P154.76×7.9412568065-0584-33
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399216-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P156.35×9.5312570065-0584-34
50,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26399225-RP-2000・2100、NRP-3000・3000P157.94×11.1112572065-0584-35
56,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする