曜日別特売

タイゴン(R)チューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-0584-31
注文コード
26399189
品番
-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

定量送液ポンプ用チューブ
優れた耐無機溶液性
米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は74℃までです。

適合機種
MP-2000・2001・2000B・2010・2011・2010B・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3000B・3100・3101・4000・4001
長さ(m)
15
内径×外径(Φmm)
3.7×6.1
コード
125660
アズワン品番
65-0584-31
注意
※いずれのチューブも定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする